TRIM LOK INC X274BT-100 Kumitiivisteen suorakulmio 0.75 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FVZ 10G509

TRIM LOK INC X274BT-100 kumitiiviste suorakulmio 0.75 tuumaa leveys 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FVZ Malli: X274BT-100Ristiviite: 10G509

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€272.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiVaahtoakryyli
Pituus100ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.25 "
kokonaisleveys0.75 "
TyyliSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.88
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)54.86
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
TRIM LOK INC X103HT-25 -kumitiiviste, uurrettu .063 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BXQ 10D149 X103HT-25Paineherkkä25ft.0.375 "0.625 "Moniurainen suorakulmio€28.72
TRIM LOK INC X103HT-100 Kumitiiviste Uurrettu .063 Tuuman Leveys 100 Jalkaa | AA2BXR 10D150 X103HT-100Paineherkkä100ft.0.375 "0.625 "Moniurainen suorakulmio€97.43
TRIM LOK INC X103BT-25 Kumitiiviste, uurrettu 0.63 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BXU 10D152 X103BT-25Vaahtoakryyli25ft.0.375 "0.625 "Moniurainen suorakulmio€50.58
TRIM LOK INC X103BT-100 Kumitiiviste uurrettu 0.63 tuumaa leveys 100 jalkaa | AA2BXV 10D153 X103BT-100Vaahtoakryyli100ft.0.375 "0.625 "Moniurainen suorakulmio€176.41
TRIM LOK INC X103BT-500 kumitiiviste, uurrettu 0.63 tuuman leveys 500 jalkaa | AA2BXW 10D154 X103BT-500Vaahtoakryyli500ft.0.375 "0.625 "Moniurainen suorakulmio€806.75
TRIM LOK INC X113HT-25 Kumitiiviste uurrettu 0.375 tuumaa Leveys 25 jalkaa | AA2BYR 10D173 X113HT-25Paineherkkä25ft.0.188 "0.375 "Moniurainen suorakulmio€17.80
TRIM LOK INC X113HT-100 Kumitiiviste, uurrettu 0.38 tuuman leveys 100 jalkaa AA2BYT 10D174 X113HT-100Paineherkkä100ft.0.187 "0.375 "Moniurainen suorakulmio€52.00

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X274BT-100 kumitiiviste suorakulmio 0.75 tuumaa leveys 100 jalkaa
€272.75 / yksikkö