TRIM LOK INC X1458BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FXM 10G545

TRIM LOK INC X1458BT-100 kumitiiviste D-osa 0.75 tuumaa leveys 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FXM Malli: X1458BT-100Ristiviite: 10G545

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€316.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiVaahtoakryyli
Ydin Dia.0.375 "
Pituus100ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.75 "
kokonaisleveys0.75 "
TyyliD-muotoinen paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi4016931050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
TRIM LOK INC X1333HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXB 10G535 X1333HT-25Paineherkkä25ft.0.218 "0.375 "D-muotoinen€22.40
TRIM LOK INC X1333HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FXC 10G536 X1333HT-100Paineherkkä100ft.0.218 "0.375 "D-muotoinen€69.44
TRIM LOK INC X1333HT-500 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 500 jalkaa | AA2FXD 10G537 X1333HT-500Paineherkkä500ft.0.218 "0.375 "D-muotoinen€298.61
TRIM LOK INC X1333BT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXE 10G538 X1333BT-25Vaahtoakryyli25ft.0.218 "0.375 "D-muotoinen€42.97
TRIM LOK INC X1333BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FXF 10G539 X1333BT-100Vaahtoakryyli100ft.0.218 "0.375 "D-muotoinen€147.28
TRIM LOK INC X1458HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXH 10G541 X1458HT-25Paineherkkä25ft.0.75 "0.75 "D-muotoinen paksu€56.77
TRIM LOK INC X1458HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FXJ 10G542 X1458HT-100Paineherkkä100ft.0.75 "0.75 "D-muotoinen paksu€190.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X1458BT-100 kumitiiviste D-osa 0.75 tuumaa leveys 100 jalkaa
€316.55 / yksikkö