Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIM LOK INC X119BT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FUQ 10G471

TRIM LOK INC X119BT-25 kumitiiviste D-osa 0.75 tuumaa leveys 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FUQ Malli: X119BT-25Ristiviite: 10G471

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiVaahtoakryyli
Pituus25ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.375 "
kokonaisleveys0.75 "
TyyliD-muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusHinta
TRIM LOK INC X119HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FUM 10G468 X119HT-25Paineherkkä25ft.€30.46
TRIM LOK INC X119HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FUN 10G469 X119HT-100Paineherkkä100ft.€95.46
TRIM LOK INC X119HT-500 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 500 jalkaa | AA2FUP 10G470 X119HT-500Paineherkkä500ft.€456.89
TRIM LOK INC X119BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FUR 10G472 X119BT-100Vaahtoakryyli100ft.€208.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X119BT-25 kumitiiviste D-osa 0.75 tuumaa leveys 25 jalkaa
€57.34 / yksikkö