Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

TRIM LOK INC X113BT-500 Kumitiiviste Uurrettu 0.38 tuuman leveys 500 jalkaa | AA2BYX 10D178

TRIM LOK INC X113BT-500 kumitiiviste uurrettu 0.38 tuumaa leveys 500 jalkaa

Tuotenumero: AA2BYX Malli: X113BT-500Ristiviite: 10D178
Varastossa

Hanki se tiistai, huhtikuu 29

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€529.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiVaahtoakryyli
Pituus500ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.187 "
kokonaisleveys0.375 "
TyyliMoniurainen suorakulmio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim Lok Inc X113BT-500 sienikumitiiviste on suunniteltu tiivistämään kosteutta ja roskia, luomaan viimeistellyn ilmeen ja suojaamaan karkeita reunoja vastaan.

Ominaisuudet:

  • Se koostuu EPDM-vaahtokumista, joka vaimentaa melua ja tärinää ja suojaa ajoneuvoja / veneitä / tiloja ulkoisilta elementeiltä.
  • Se kestää erinomaisesti otsonia, auringonvaloa, alhaista lämpötilaa ja puristussarjaa, mikä mahdollistaa asennuksen kaikenlaisiin asetuksiin.
  • Tässä uurretussa tiivisteessä on BT (Bonded Tape) -liimallinen takaosa, joka luo kosteussulun ja ilmatiiviin tiivisteen, mikä mahdollistaa erinomaisen suorituskyvyn jopa 158 asteen lämpötiloissa.
  • Liimalla on korkea kuoriutumis- ja irtoamiskestävyys, ja se kestää suuria rasituksia ja voimaa vahingoittamatta kumitiivistettä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL50
  • FMVSS 302

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on kumitiivisteen ripojen etu?

A. Kumitiivisteessä on erityisesti suunnitellut rivat (kanavat), jotka imevät vettä tai joustavat alustan kanssa sen liikkuessa pitäen siten alueen kuivana.

K. Kuinka liimaa käytetään kumitiivisteessä?

V. BT-liimalla on alhainen alkutarttuvuus, mikä mahdollistaa helpon uudelleenasemoinnin asennuksen aikana ja vaatii 72 tunnin kovettumisajan saavuttaakseen täyden sidoslujuuden.

K. Missä näitä sinettejä käytetään?

V. Näitä kumitiivisteitä käytetään yleisesti auto- ja meriteollisuudessa tiivistämiseen ja viimeistellyn reunan aikaansaamiseen sekä sähköntuotantoteollisuudessa sähkökoteloiden turvallisen tiivistyksen aikaansaamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
TRIM LOK INC X103HT-25 -kumitiiviste, uurrettu .063 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BXQ 10D149 X103HT-25Paineherkkä25ft.0.375 "0.625 "Moniurainen suorakulmio€27.93
TRIM LOK INC X103HT-100 Kumitiiviste Uurrettu .063 Tuuman Leveys 100 Jalkaa | AA2BXR 10D150 X103HT-100Paineherkkä100ft.0.375 "0.625 "Moniurainen suorakulmio€94.73
TRIM LOK INC X103BT-25 Kumitiiviste, uurrettu 0.63 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BXU 10D152 X103BT-25Vaahtoakryyli25ft.0.375 "0.625 "Moniurainen suorakulmio€48.74
TRIM LOK INC X103BT-100 Kumitiiviste uurrettu 0.63 tuumaa leveys 100 jalkaa | AA2BXV 10D153 X103BT-100Vaahtoakryyli100ft.0.375 "0.625 "Moniurainen suorakulmio€162.43
TRIM LOK INC X103BT-500 kumitiiviste, uurrettu 0.63 tuuman leveys 500 jalkaa | AA2BXW 10D154 X103BT-500Vaahtoakryyli500ft.0.375 "0.625 "Moniurainen suorakulmio€770.23
TRIM LOK INC X113HT-25 Kumitiiviste uurrettu 0.375 tuumaa Leveys 25 jalkaa | AA2BYR 10D173 X113HT-25Paineherkkä25ft.0.188 "0.375 "Moniurainen suorakulmio€17.31
TRIM LOK INC X113HT-100 Kumitiiviste, uurrettu 0.38 tuuman leveys 100 jalkaa AA2BYT 10D174 X113HT-100Paineherkkä100ft.0.187 "0.375 "Moniurainen suorakulmio€47.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X113BT-500 kumitiiviste uurrettu 0.38 tuumaa leveys 500 jalkaa
€529.62 / yksikkö