Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

TRIM LOK INC X110BT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.47 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BYN 10D170

TRIM LOK INC X110BT-25 kumitiiviste D-osa 0.47 tuumaa leveys 25 jalkaa

Tuotenumero: AA2BYN Malli: X110BT-25Ristiviite: 10D170
Varastossa

Hanki se tiistai, huhtikuu 29

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€52.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiVaahtoakryyli
Pituus25ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.312 "
kokonaisleveys0.468 "
TyyliD-muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusHinta
TRIM LOK INC X110HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.47 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BYK 10D167 X110HT-25Paineherkkä25ft.€28.53
TRIM LOK INC X110HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.47 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BYL 10D168 X110HT-100Paineherkkä100ft.€89.60
TRIM LOK INC X110BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.47 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BYP 10D171 X110BT-100Vaahtoakryyli100ft.€174.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X110BT-25 kumitiiviste D-osa 0.47 tuumaa leveys 25 jalkaa
€52.27 / yksikkö