Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

TRIM LOK INC X110BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.47 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BYP 10D171

TRIM LOK INC X110BT-100 kumitiiviste D-osa 0.47 tuumaa leveys 100 jalkaa

Tuotenumero: AA2BYP Malli: X110BT-100Ristiviite: 10D171
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€174.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiAkryylivaahto
Pituus100 ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.312 "
kokonaisleveys0.468 "
TyyliD muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusHinta
TRIM LOK INC X110HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.47 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BYK 10D167 X110HT-25Paineherkkä25ft.€28.53
TRIM LOK INC X110HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.47 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BYL 10D168 X110HT-100Paineherkkä100ft.€89.60
TRIM LOK INC X110BT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.47 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BYN 10D170 X110BT-25Vaahtoakryyli25ft.€52.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X110BT-100 kumitiiviste D-osa 0.47 tuumaa leveys 100 jalkaa
€174.86 / yksikkö