Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

TRIM LOK INC X105BT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BYA 10D158

TRIM LOK INC X105BT-25 kumitiiviste D-osa 0.38 tuumaa leveys 25 jalkaa

Tuotenumero: AA2BYA Malli: X105BT-25Ristiviite: 10D158
Varastossa

Hanki se tiistai, huhtikuu 29

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€39.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiVaahtoakryyli
Ydin Dia.0.188 "
Pituus25ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.437 "
kokonaisleveys0.375 "
TyyliD-muotoinen paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim Lok X105BT-25 kumitiiviste D-osa on ihanteellinen äänen tai tärinän poistamiseen äänikoteloista ja raskaista koneista ja suojaa niitä epäpuhtauksilta tai äärimmäisiltä sääolosuhteilta. Tämä kumitiiviste on vaahtomuovi-akryylitaustainen, joten se on helppo asentaa ikkunoihin tai oviin. Se vaatii 25 %:n pakkausta optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Trim Lok X105BT-25 kumitiiviste D-osa on räätälöity EPDM-sienikumisekoitus, jonka pituus on 25 jalkaa.
  • Sillä on itseliimautuvat ominaisuudet, ja sitä on saatavana kahdessa teippivaihtoehdossa, jotka ovat BT (3M-sidottu teippijärjestelmä) ja HT (perinteinen paineherkkä liima).
  • Tämä laite kestää otsonin ja auringonvalon ikääntymistä ja tarjoaa erinomaisen veden imeytymisen ja puristuksen.
  • Se toimii hyvin jopa -20 Fahrenheit-asteen vähimmäislämpötilassa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FMVSS 302
  • UL94HB

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on HT-paineherkkä liima?

A. Kumitiiviste asennetaan tällä akryylipohjaisella liimalla, kun sitä puristetaan kahden kiinteän esineen väliin tai käytetään staattisessa sovelluksessa. Sitä voidaan käyttää useille alustoille joissakin kevyissä dynaamisissa sovelluksissa. Tämä liima tarjoaa hyvän lämmönjohtavuuden välillä -20 ja +150 astetta Fahrenheit. Ympäristön lämpötilan tulee olla yli +60 Fahrenheitastetta levityksen aikana.

K. Mikä on BT 3M:n luja liima?

V. Tämä 3M Acrylic Automotive -laatuinen teippi varmistaa ilmatiiviin tiivistyksen ja kosteussulun kumin ja alustan välillä. Korkeimman kuoriutumis- ja leikkauskestävyyden käyttämiseksi voidaan käyttää suuria määriä rasitusta ja voimaa. Alhainen tartuntakyky tekee siitä helpon sijoittamisen uudelleen asennuksen aikana, mutta kestää 72 tuntia kovettua ennen kuin se saavuttaa suurimman sitomislujuutensa. Se tarjoaa hyvän lämmönjohtavuuden välillä -20 ja +150 astetta Fahrenheit.

K. Kuinka käyttää tätä kumia D-tiivistettä?

A.

  • Puhdista työtaso perusteellisesti kertakäyttöpyyhkeillä tai nukkaamattomilla pyyhkimisvaatteilla.
  • Älä venytä kumitiivistettä kelasta.
  • Vältä liiman likaantumista.
  • Asenna kumitiiviste säteen ympäri täyttämällä eikä venyttämällä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusHinta
TRIM LOK INC X105HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BXX 10D155 X105HT-25Paineherkkä25ft.€22.51
TRIM LOK INC X105HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BXY 10D156 X105HT-100Paineherkkä100ft.€74.32
TRIM LOK INC X105BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BYB 10D159 X105BT-100Vaahtoakryyli100ft.€143.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X105BT-25 kumitiiviste D-osa 0.38 tuumaa leveys 25 jalkaa
€39.89 / yksikkö