Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

TRIM LOK INC X105BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BYB 10D159

TRIM LOK INC X105BT-100 kumitiiviste D-osa 0.38 tuumaa leveys 100 jalkaa

Tuotenumero: AA2BYB Malli: X105BT-100Ristiviite: 10D159
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€143.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiAkryylivaahto
Ydin Dia.0.188 "
Pituus100 ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.437 "
kokonaisleveys3 / 8 "
TyyliD muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusHinta
TRIM LOK INC X105HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BXX 10D155 X105HT-25Paineherkkä25ft.€22.51
TRIM LOK INC X105HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BXY 10D156 X105HT-100Paineherkkä100ft.€74.32
TRIM LOK INC X105BT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BYA 10D158 X105BT-25Vaahtoakryyli25ft.€39.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X105BT-100 kumitiiviste D-osa 0.38 tuumaa leveys 100 jalkaa
€143.47 / yksikkö