TRIM LOK INC X101HT-500 Kumitiivisteen D-osa 0.5 tuuman leveys 500 jalkaa | AA2BXL 10D145

TRIM LOK INC X101HT-500 kumitiiviste D-osa 0.5 tuumaa leveys 500 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2BXL Malli: X101HT-500Ristiviite: 10D145

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€400.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiPaineherkkä
Ydin Dia.0.188 "
Pituus500ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.5 "
kokonaisleveys0.5 "
TyyliD-muotoinen paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.71
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusHinta
TRIM LOK INC X101HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.5 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BXJ 10D143 X101HT-25Paineherkkä25ft.€27.89
TRIM LOK INC X101HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.5 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BXK 10D144 X101HT-100Paineherkkä100ft.€90.22
TRIM LOK INC X101BT-25 Kumitiiviste D-osa 0.5 tuumaa leveys 25 jalkaa | AA2BXM 10D146 X101BT-25Vaahtoakryyli25ft.€50.23
TRIM LOK INC X101BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.5 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BXN 10D147 X101BT-100Vaahtoakryyli100ft.€174.94
TRIM LOK INC X101BT-500 Kumitiiviste D-osa 0.5 tuumaa Leveys 500 jalkaa | AA2BXP 10D148 X101BT-500Vaahtoakryyli500ft.€835.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X101HT-500 kumitiiviste D-osa 0.5 tuumaa leveys 500 jalkaa
€400.05 / yksikkö