TRIM LOK INC X101BT-500 Kumitiiviste D-osa 0.5 tuumaa Leveys 500 jalkaa | AA2BXP 10D148

TRIM LOK INC X101BT-500 kumitiiviste D-osa 0.5 tuumaa leveys 500 jalkaa

Tuotenumero: AA2BXP Malli: X101BT-500Ristiviite: 10D148
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

€769.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiAkryylivaahto
Ydin Dia.0.188 "
Pituus500 ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus1 / 2 "
kokonaisleveys1 / 2 "
TyyliD muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim-Lok X101BT-500 D-profiilikumitiiviste peittää ovi- ja ikkunapaneeleissa olevat raot ja halkeamat estääkseen pölyn ja hyönteisten pääsyn sisään. Se muodostaa läpäisemättömän tiivisteen absorboimalla kohdistetun paineen.

Ominaisuudet:

  • Trim-Lok X101BT-500 D-profiilikumitiiviste kestää erinomaisesti veden imeytymistä, auringonvalon ikääntymistä, alhaista lämpötilaa ja puristussarjaa.
  • Sen 3M-teippi luo kosteussulun ja ilmatiiviin tiivisteen kumin ja alustan välille.
  • Tällä kumitiivisteellä on erinomainen joustavuus mukautua epäsäännöllisiin pintoihin.
  • Siinä on EPDM-umpisoluinen sienirakenne, joka kestää otsonia.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FMVSS 302
  • UL 50E
  • UL 94HB

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kestääkö tämä tiiviste kovia lämpötiloja?

A. Trim-Lok D-profiilitiiviste kestää lämpötiloja niinkin alhaisista kuin -20 Fahrenheit-asteista jopa 158 asteeseen.

K. Mitä hyötyä 3M-liimasta on?

A. 3M-liima tarjoaa korkean kuoriutumis- ja leikkauskestävyyden ja antaa tiivisteelle kestävyyttä.

K. Mitkä ovat ihanteelliset säilytysolosuhteet Trim-Lok-kumitiivisteelle?

A.

  • Käytä aina korkealaatuisia keloja kumitiivisteen säilyttämiseen.
  • Pidä kela viileässä, kuivassa ja ruostettomassa ympäristössä.
  • Tämä kumi kestää pidempään, jos sitä säilytetään 22 celsiusasteessa ja 50 % suhteellisessa kosteudessa.

K. Mikä on tämän tiivisteen ihanteellinen käyttölämpötila?

A. 60 - 100 Fahrenheit-astetta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusHinta
TRIM LOK INC X101HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.5 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BXJ 10D143 X101HT-25Paineherkkä25ft.€27.13
TRIM LOK INC X101HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.5 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BXK 10D144 X101HT-100Paineherkkä100ft.€83.07
TRIM LOK INC X101HT-500 Kumitiivisteen D-osa 0.5 tuuman leveys 500 jalkaa | AA2BXL 10D145 X101HT-500Paineherkkä500ft.€368.34
TRIM LOK INC X101BT-25 Kumitiiviste D-osa 0.5 tuumaa leveys 25 jalkaa | AA2BXM 10D146 X101BT-25Vaahtoakryyli25ft.€48.84
TRIM LOK INC X101BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.5 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BXN 10D147 X101BT-100Vaahtoakryyli100ft.€167.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X101BT-500 kumitiiviste D-osa 0.5 tuumaa leveys 500 jalkaa
€769.01 / yksikkö