Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

TRIM LOK INC X101BT-25 Kumitiiviste D-osa 0.5 tuumaa leveys 25 jalkaa | AA2BXM 10D146

TRIM LOK INC X101BT-25 kumitiiviste D-osa 0.5 tuumaa leveys 25 jalkaa

Tuotenumero: AA2BXM Malli: X101BT-25Ristiviite: 10D146
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€48.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiAkryylivaahto
Ydin Dia.0.188 "
Pituus25 ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus1 / 2 "
kokonaisleveys1 / 2 "
TyyliD muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusHinta
TRIM LOK INC X101HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.5 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BXJ 10D143 X101HT-25Paineherkkä25ft.€27.13
TRIM LOK INC X101HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.5 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BXK 10D144 X101HT-100Paineherkkä100ft.€83.07
TRIM LOK INC X101HT-500 Kumitiivisteen D-osa 0.5 tuuman leveys 500 jalkaa | AA2BXL 10D145 X101HT-500Paineherkkä500ft.€368.34
TRIM LOK INC X101BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.5 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BXN 10D147 X101BT-100Vaahtoakryyli100ft.€167.01
TRIM LOK INC X101BT-500 Kumitiiviste D-osa 0.5 tuumaa Leveys 500 jalkaa | AA2BXP 10D148 X101BT-500Vaahtoakryyli500ft.€769.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X101BT-25 kumitiiviste D-osa 0.5 tuumaa leveys 25 jalkaa
€48.84 / yksikkö