TRIM LOK INC DDA2513-328 Trim Seal Coex 328 jalkaa AD4VHX 44M850

TRIM LOK INC DDA2513-328 Trim Seal Coex 328 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD4VHX Malli: DDA2513-328Ristiviite: 44M850

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€955.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistä
VäriMusta
Sopii reunaan0.125 "
Jalan pituus0.426 "
Pituus328ft.
MateriaaliVinyyli (PVC)
Maks. Lämpötila150 Tutkinnot
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Kokonaiskorkeus0.847 "
kokonaisleveys0.433 "
TyyliTrimmata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.22
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)56.9
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
TRIM LOK INC DDA1549-328 Trim Seal Coex 328 jalkaa AD4VJD 44M856 DDA1549-3280.433 "0.433 "0.641 "€871.15

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC DDA2513-328 Trim Seal Coex 328 jalkaa
€955.78 / yksikkö