Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIM LOK INC DDA2513-25 Trim Seal Coex 25 jalkaa AD4VHV 44M848

TRIM LOK INC DDA2513-25 Trim Seal Coex 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD4VHV Malli: DDA2513-25Ristiviite: 44M848

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistä
VäriMusta
Sopii reunaan0.125 "
Jalan pituus0.426 "
Pituus25ft.
MateriaaliVinyyli (PVC)
Maks. Lämpötila150 Tutkinnot
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Kokonaiskorkeus0.847 "
kokonaisleveys0.433 "
TyyliTrimmata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
TRIM LOK INC DDA1549-25 Trim Seal Coex 25 jalkaa AD4VJB 44M854 DDA1549-250.433 "0.433 "0.641 "€109.25

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC DDA2513-25 Trim Seal Coex 25 jalkaa
€116.98 / yksikkö