TRIM LOK INC DDA2513-100 Trim Seal Coex 100 jalkaa AD4VHW 44M849

TRIM LOK INC DDA2513-100 Trim Seal Coex 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD4VHW Malli: DDA2513-100Ristiviite: 44M849

Hanki se huhtikuu 23, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€357.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistä
VäriMusta
Sopii reunaan0.125 "
Jalan pituus0.426 "
Pituus100ft.
MateriaaliVinyyli (PVC)
Maks. Lämpötila150 Tutkinnot
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Kokonaiskorkeus0.847 "
kokonaisleveys0.433 "
TyyliTrimmata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.49
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)53.85
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
TRIM LOK INC DDA1549-100 Trim Seal Coex 100 jalkaa AD4VJC 44M855 DDA1549-1000.433 "0.433 "0.641 "€296.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC DDA2513-100 Trim Seal Coex 100 jalkaa
€357.84 / yksikkö