TRIM LOK INC DDA1549-328 Trim Seal Coex 328 jalkaa AD4VJD 44M856

TRIM LOK INC DDA1549-328 Trim Seal Coex 328 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD4VJD Malli: DDA1549-328Ristiviite: 44M856

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€871.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistä
VäriMusta
Sopii reunaan0.158 "
Jalan pituus0.433 "
Pituus328ft.
MateriaaliVinyyli (PVC)
Maks. Lämpötila150 Tutkinnot
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Kokonaiskorkeus0.433 "
kokonaisleveys0.641 "
TyyliTrimmata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.54
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim Lok DDA 1549-328 koekstrudoitu (coex) trimmaustiiviste on ihanteellinen vesitiiviiseen tiivistykseen veneluukuissa, matkailuautojen ovissa, työkalulaatikoissa ja tonneau-kansiissa. Se eliminoi äänen tai tärinän äänikoteloissa ja raskaissa koneissa ja suojaa niitä epäpuhtauksilta tai äärimmäisiltä sääolosuhteilta.

Ominaisuudet:

  • Trim Lok DDA 1549-328 koekstrudoidussa (coex) tiivisteessä on vettä hylkivä PVC-sisustus ja EPDM-kumilamppurakenne, joka kestää -20 - 150 Fahrenheit-astetta sekä säävaurioita.
  • Siinä on vahva tartuntakieli ja sisäinen alumiininen metalliklipsi pysyvää pitoa varten.
  • Tämä laite kestää otsonin ja auringonvalon ikääntymistä ja tarjoaa erinomaisen veden imeytymisen ja puristuksen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FMVSS 302
  • UL94HB
  • FAA / FAR

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka käyttää kumitiivistettä?

A.

  • Puhdista työtaso perusteellisesti kertakäyttöpyyhkeillä tai nukkaamattomilla pyyhkimisvaatteilla.
  • Älä venytä kumitiivistettä kelasta.
  • Vältä liiman likaantumista.
  • Asenna kumitiiviste säteen ympäri täyttämällä eikä venyttämällä.
  • Käytä käsi-/automaattitelaa ja paina tiivistettä, jotta liima kostuisi hyvin pintaan ja pysyy pitkään.
  • Säilytä aina alkuperäisillä rullilla ja säilytä viileässä, kuivassa ja pölyttömässä paikassa.

K. Miten estetään näiden koristeiden kuluminen työkappaleesta?

V. Reunojen kumitiivisteiden kaltaisissa tiivisteissä on valmiiksi levitetty kuumasulateliima, joka tarttuu työkappaleeseen kuumennettaessa. Nämä verhoilut tulee lämmittää kunnolla asennuksen aikana, jotta ne eivät löystyisi ajan myötä.

K. Mikä on tämän verhoilutiivisteen pituus?

A. 328 jalkaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
TRIM LOK INC DDA2513-328 Trim Seal Coex 328 jalkaa AD4VHX 44M850 DDA2513-3280.426 "0.847 "0.433 "€955.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC DDA1549-328 Trim Seal Coex 328 jalkaa
€871.15 / yksikkö