Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIM LOK INC DDA1549-100 Trim Seal Coex 100 jalkaa AD4VJC 44M855

TRIM LOK INC DDA1549-100 Trim Seal Coex 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD4VJC Malli: DDA1549-100Ristiviite: 44M855

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€296.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistä
VäriMusta
Sopii reunaan0.158 "
Jalan pituus0.433 "
Pituus100ft.
MateriaaliVinyyli (PVC)
Maks. Lämpötila150 Tutkinnot
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Kokonaiskorkeus0.433 "
kokonaisleveys0.641 "
TyyliTrimmata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.54
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
TRIM LOK INC DDA2513-100 Trim Seal Coex 100 jalkaa AD4VHW 44M849 DDA2513-1000.426 "0.847 "0.433 "€357.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC DDA1549-100 Trim Seal Coex 100 jalkaa
€296.82 / yksikkö