Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIM LOK INC DD1201-25 Läpän tiiviste Coex 25 jalkaa AD4VHY 44M851

TRIM LOK INC DD1201-25 Läppätiiviste Coex 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD4VHY Malli: DD1201-25Ristiviite: 44M851

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistä
VäriMusta
Sopii reunaan0.190 "
Jalan pituus0.444 "
Pituus25ft.
MateriaaliVinyyli (PVC)
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta
Kokonaiskorkeus1.369 "
Tyyliläppä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.59
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC DD1201-25 Läppätiiviste Coex 25 jalkaa
€137.48 / yksikkö