Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

TRIM LOK INC 7100B3X3 / 16C-100 peitelevy alumiinipidike 0.36 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BWU 10D129

TRIM LOK INC 7100B3X3/16C-100 koristelutiiviste alumiinipidike 0.36 tuumaa leveys 100 jalkaa

Tuotenumero: AA2BWU Malli: 7100B3X3/16C-100Ristiviite: 10D129
Varastossa

Hanki se tiistai, huhtikuu 29

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€351.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräEdge Grip -tiiviste
Lampun halkaisija0.75 "
VäriMusta
Sopii reunaan. 1875 "
Jalan pituus0.531 "
Pituus100ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Maks. Lämpötila150 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Kokonaiskorkeus1.281 "
kokonaisleveys0.75 "
TyyliYlävalo vinyylipidikkeellä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim Lok 7100B3X3/16C-100 trimmitiiviste on kumitiiviste, joka tiivistää ja eristää pyöristetyt kulmat oviin tai luukkuihin. Se koostuu kokoonpuristuvasta kumipolttimosta ja reunaan tai laippaan kiinnitettävästä trimmausosasta.

Ominaisuudet:

  • Trim-Lok Inc 7100B3X3/16C-100 trimmitiiviste on suulakepuristettu elastomeeri, jota käytetään suojaamaan esineiden reunoja tai pintoja äkillisiltä iskuilta.
  • Sen yläosassa on vinyylilamppu, joka mahdollistaa rakojen vaihtelun säilyttäen samalla tiiviin tiiviyden.
  • Tässä viimeistelytiivisteessä on EPDM-sienikumiletku optimaalista tiivistystä varten.
  • Siinä on sisäiset alumiiniklipsit sen kestävyyden parantamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FMVSS 302
  • FAA / FAR 23.853
  • UL 50E
  • UL 94HB

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on ihanteellinen lämpötila tälle trimmitiivisteelle?

A. Trim-Lok-verhoilutiiviste tarjoaa optimaalisen tiivistyksen lämpötila-alueella -20 - 150 astetta Fahrenheit.

K. Kuinka kumivalu toimii?

A. Kumin muovaus on raakakumimateriaalin siirtoa, puristamista tai ruiskuttamista metallimuotin onteloon elastomeerin tai kovettumattoman kumin muuttamiseksi käyttökelpoiseksi tuotteeksi. Ruiskutus, puristus ja siirto ovat kolme suosituinta kumin muovaustekniikkaa.

K. Kuinka tiivistät ulko-oven pohjan?

A.

  • Tartu tiivistenauhaan ja irrota ensimmäisten 10 cm:n kuorinnan takaosa.
  • Paina tämä irrotettu teippi paikalleen oven karmin alaosaan.
  • Varmista, että oven ja paneelin välissä ei ole tilaa.
  • Irrota lisää kuorintaa ja työnnä se ylös oven karmia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusPituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 peitelevyn alumiinipidike 0.19 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€54.41
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 peitelevyn alumiinipidike 0.2 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€60.15
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 peitelevyn alumiinipidike 0.23 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€67.65
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 peitelevyn alumiinipidike 0.23 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Ylävalo vinyylipidikkeellä€65.58
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32A-25 Säätötiiviste alumiinikiinnike 0.26 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€67.15
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 peitelevyn alumiinipidike 0.26 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Ylävalo vinyylipidikkeellä€67.15
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 peitelevy alumiinipidike 0.19 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC 7100B3X3/16C-100 koristelutiiviste alumiinipidike 0.36 tuumaa leveys 100 jalkaa
€351.16 / yksikkö