Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

TRIM LOK INC 7100B3X1 / 4C-100 peitelevy alumiinipidike 0.42 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BWV 10D130

TRIM LOK INC 7100B3X1/4C-100 koristelutiiviste alumiinipidike 0.42 tuumaa leveys 100 jalkaa

Tuotenumero: AA2BWV Malli: 7100B3X1/4C-100Ristiviite: 10D130
Varastossa

Hanki se tiistai, saattaa 27

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€458.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräEdge Grip -tiiviste
Lampun halkaisija3 / 4 "
VäriMusta
Sopii reunaan1 / 4 "
Jalan pituus1 / 2 "
Pituus100 ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Maks. Lämpötila150 ° F
Min. Lämpötila-20 ° F
Kokonaiskorkeus1 1 / 4 "
kokonaisleveys3 / 4 "
TyyliTop polttimo vinyylikahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim Lok 7100B3X1/4C-100 reunalistan tiivistepidike peittää ja suojaa paljaat reunat tuulelta, vedeltä ja pölyltä ja varmistaa varman tiivistyksen. Se sopii erinomaisesti lasille, metallille, muoville ja puumateriaaleille. Ilman ruuveja trimmiklipsi voi liittää osia paneeleihin. Se on suunniteltu kiinnike, joka kiinnitetään paneelin pulttiin tai akseliin. Työkaluvapaata asennusta varten liitososassa oleva reikä voidaan sitten pakottaa kiinnikkeen jousien tai väkästen yli.

Ominaisuudet:

  • Trim Lok 7100B3X1/4C-100 reunalistan tiivistepidike sisältää kestävän alumiini- ja teräsytimen, jossa on PVC (polyvinyylikloridi) -päällyste parempaa tarttumista ja kulutuskestävyyttä varten.
  • Se toimitetaan huippulampputyylisenä joustavalla vinyylikahvalla, joka tarjoaa erinomaisen eristyksen.
  • Tässä laitteessa on EPDM, umpisoluinen sienikumilamppu säänkestävään tiivistykseen enintään 150 Fahrenheit-asteen lämpötilassa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FMVSS 302
  • UL
  • FAA / FAR

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa alumiininen reunareunatiiviste?

A.

  • Laipan yli reunalista työnnetään paikoilleen.
  • Käytä pneumaattista ilmavasaraa käsien sijasta suuriin asennuksiin.
  • Reunaverhoilun pituuksien asentaminen tarjoaa erinomaisen lopputuloksen, koska päät eivät rispaa.
  • Jätä valmistettuun silmukkaan materiaalia, kun olet painanut päät yhteen.
  • Paina sitten reunaverhoilua venymisen estämiseksi ja oikean istuvuuden varmistamiseksi.

K. Soveltuuko lankaleikkuri reunalistan leikkaamiseen?

V. Käsityökalun, kuten lankaleikkurin, käyttäminen voi aiheuttaa materiaalihukkaa johtuen poimutetuista päistä ja sivuleikkauksista.

K. Kuinka valita oikea reunalista?

A.

  • Varmista, että valitsemasi reunan paksuus ja tiiviste ovat samat. Toisin sanoen, vältä laippaa varten liian paksua tai liian ohutta trimmitiivistettä.
  • Jalkojen pituus on toinen ratkaiseva tekijä. Lyhyempiä jalkojen pituuksia tarvitaan tyypillisesti kumiverhoilussa, jossa on syvemmät laipat.
  • Jos peitettävässä reunassa on mutka, mittaa se ja huomioi mutkan säde. Vertaa sitten tätä mittaa reunan trimmaamiseen, jota harkitset pienimmän taivutussäteen osalta. Koska se ei mahdu säteeseen, reunaverhoilu voi vääntyä, mikä voi aiheuttaa trimmauksen tiivisteen toimintahäiriön.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusPituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 peitelevyn alumiinipidike 0.19 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€54.41
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 peitelevyn alumiinipidike 0.2 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€60.15
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 peitelevyn alumiinipidike 0.23 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€67.65
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 peitelevyn alumiinipidike 0.23 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Ylävalo vinyylipidikkeellä€65.58
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32A-25 Säätötiiviste alumiinikiinnike 0.26 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€67.15
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 peitelevyn alumiinipidike 0.26 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Ylävalo vinyylipidikkeellä€67.15
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 peitelevy alumiinipidike 0.19 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC 7100B3X1/4C-100 koristelutiiviste alumiinipidike 0.42 tuumaa leveys 100 jalkaa
€458.69 / yksikkö