Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIM LOK INC 62B3X1 / 3 / 32-100 Edge Trim -alumiinipidike 0.26 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2GKW 10H758

TRIM LOK INC 62B3X1/3/32-100 Reunaverhoilu alumiinipidike 0.26 tuumaa leveys 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2GKW Model: 62B3X1/3/32-100Ristiviite: 10H758

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€137.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinyyli reunalista
VäriKuvioitu musta
Sopii reunaan0.09375 "
Jalan pituus0.375 "
Pituus100ft.
MateriaaliVinyyli metallisydämellä
kokonaisleveys0.263 "
TyyliYksi tarttuva sormi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim Lok Inc 62B3X1/3/32-100 vinyylireunaleikkurit peittävät ja suojaavat paljaita reunoja tuulelta, vedeltä ja pölyltä. Se sopii erinomaisesti lasille, metallille, muoville ja puumateriaaleille. Ilman ruuveja trimmiklipsi voi liittää osia paneeleihin. Se on suunniteltu kiinnike, joka kiinnitetään paneelin pulttiin tai akseliin. Työkaluvapaata asennusta varten liitososassa oleva reikä voidaan sitten pakottaa kiinnikkeen jousien tai väkästen yli.

Ominaisuudet:

  • Trim Lok Inc 62B3X1/3/32-100 vinyylireunaleikkureissa on kestävä alumiiniydin, jossa on PVC-päällyste parempaa tarttumista ja kulutuskestävyyttä varten.
  • Se toimitetaan yhdellä tarttuvalla sormityylillä tarttumaan leveämmistä reunoista.
  • Tämä alumiininen reunalista on 100 jalkaa pitkä ja mahdollistaa helpon asennuksen työntötoiminnolla.
  • Se voidaan myös leikata sopimaan useisiin käyttötarkoituksiin.
  • Tämä laite on joustava PVC-verhoilu, jossa on sisäiset metallipidikkeet, jotka on sijoitettu erilleen, ja kieleke, joka tarjoaa tukevan otteen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FMVSS 302
  • UL
  • FAA / FAR

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa tämä alumiininen reunalistapidike?

A.

  • Laipan yli reunalista työnnetään paikoilleen.
  • Käytä pneumaattista ilmavasaraa käsien sijasta suuriin asennuksiin.
  • Reunaverhoilun pituuksien asentaminen tarjoaa erinomaisen lopputuloksen, koska päät eivät rispaa.
  • Jätä valmistettuun silmukkaan materiaalia, kun olet painanut päät yhteen.
  • Paina sitten reunaverhoilua venymisen estämiseksi ja oikean istuvuuden varmistamiseksi.

K. Kuinka valita oikea reunalista?

A.

  • Varmista, että valitsemasi reunan paksuus ja tiiviste ovat samat. Toisin sanoen, vältä laippaa varten liian paksua tai liian ohutta trimmitiivistettä.
  • Jalkojen pituus on toinen ratkaiseva tekijä. Lyhyempiä jalkojen pituuksia tarvitaan tyypillisesti kumiverhoilussa, jossa on syvemmät laipat.
  • Jos peitettävässä reunassa on mutka, mittaa se ja huomioi mutkan säde. Vertaa sitten tätä mittaa reunan trimmaamiseen, jota harkitset pienimmän taivutussäteen osalta. Koska se ei mahdu säteeseen, reunaverhoilu voi vääntyä, mikä voi aiheuttaa trimmauksen tiivisteen toimintahäiriön.

K. Soveltuuko lankaleikkuri reunalistan leikkaamiseen?

V. Käsityökalun, kuten lankaleikkurin, käyttäminen voi aiheuttaa materiaalihukkaa johtuen poimutetuista päistä ja sivuleikkauksista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusPituusMateriaalikokonaisleveysTyyliHinta
TRIM LOK INC 100B3X3/32-25 Reunaleikkaus Alumiinipidike 0.26 tuumaa Leveys 25 jalkaa | AA2BMN 10C929 100B3X3/32-250.562 "25ft.Vinyyli metallisydämellä0.263 "Yksi tarttuva sormi€43.92
TRIM LOK INC 100B3X1 / 8-25 Edge Trim -alumiinipidike 0.3 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BMP 10C930 100B3X1/8-250.562 "25ft.Vinyyli metallisydämellä0.295 "Yksi tarttuva sormi€42.25
TRIM LOK INC 100B3X5 / 32-25 Edge Trim -alumiinipidike 0.33 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BMQ 10C931 100B3X5/32-250.562 "25ft.Vinyyli metallisydämellä0.326 "Yksi tarttuva sormi€43.92
TRIM LOK INC 100B3X3 / 16-25 Edge Trim -alumiinipidike 0.36 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BMR 10C932 100B3X3/16-250.562 "25ft.Vinyyli metallisydämellä0.357 "Yksi tarttuva sormi€43.59
TRIM LOK INC 100B3X1 / 4-25 Edge Trim -alumiinipidike 0.42 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BMT 10C933 100B3X1/4-250.562 "25ft.Yksi tartunta0.42 "Yksi tarttuva sormi€43.30
TRIM LOK INC 100B3X1 / 16-100 Edge Trim -alumiinipidike 0.23 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BMU 10C934 100B3X1/16-1000.562 "100ft.Vinyyli metallisydämellä0.232 "Yksi tarttuva sormi€153.41
TRIM LOK INC 100B3X3 / 32-100 Edge Trim -alumiinipidike 0.26 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BMV 10C935 100B3X3/32-1000.562 "100ft.Vinyyli metallisydämellä0.263 "Yksi tarttuva sormi€139.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC 62B3X1/3/32-100 Reunaverhoilu alumiinipidike 0.26 tuumaa leveys 100 jalkaa
€137.66 / yksikkö