TRIM LOK INC 6100B3X1 / 8A-250 peitelevyn alumiinipidike 0.3 tuuman leveys 250 jalkaa | AA2BVJ 10D096

TRIM LOK INC 6100B3X1/8A-250 Alumiinikoristetiiviste 0.3 tuumaa Leveys 250 jalkaa

Tuotenumero: AA2BVJ Malli: 6100B3X1/8A-250Ristiviite: 10D096
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

€911.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräEdge Grip -tiiviste
Lampun halkaisija5 / 8 "
VäriMusta
Sopii reunaan1 / 8 "
Jalan pituus0.562 "
Pituus250 ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Maks. Lämpötila150 ° F
Min. Lämpötila-20 ° F
Kokonaiskorkeus0.562 "
kokonaisleveys23 / 25 "
TyyliSivupolttimo vinyylikahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim LOK Inc 6100B3X1/8A-250 verhoilutiiviste sopii paloa hidastavaan verhoiluun, lokasuojan leikkaukseen, ommeltavaan verhoiluun ja koristeluun.

Ominaisuudet:

  • Trim LOK 6100B3X1/8A-250 trimmitiiviste on varustettu metallikiinnikkeillä varmistamaan varman otteen metallilevyissä, autoissa, hyötyperävaunuissa, veneissä ja kypärissä.
  • Siinä on EPDM, umpisoluinen sienikumilamppu säänkestävään tiivistykseen enintään 150 Fahrenheit-asteen lämpötilassa.
  • Se tuottaa pitkäkestoisen viimeistellyn reunatiivisteen, joka suojaa elementtejä vastaan ​​tällä push-on reunalistalla, jossa on mukava asentaa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FMVSS 302

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Trim LOK 6100B3X1/8A-250 trimmitiivisteen käyttölämpötila-alue?

A. Tämän Trim LOK 6100B3X1/16A-100 trimmitiivisteen käyttölämpötila-alue on -20 - 150 astetta F.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusPituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 peitelevyn alumiinipidike 0.19 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€54.41
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 peitelevyn alumiinipidike 0.2 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€60.15
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 peitelevyn alumiinipidike 0.23 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€67.65
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 peitelevyn alumiinipidike 0.23 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Ylävalo vinyylipidikkeellä€65.58
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32A-25 Säätötiiviste alumiinikiinnike 0.26 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€67.15
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 peitelevyn alumiinipidike 0.26 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Ylävalo vinyylipidikkeellä€67.15
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 peitelevy alumiinipidike 0.19 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC 6100B3X1/8A-250 Alumiinikoristetiiviste 0.3 tuumaa Leveys 250 jalkaa
€911.80 / yksikkö