Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

TRIM LOK INC 3100B3X3 / 16A-100 peitelevy alumiinipidike 0.36 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BQV 10D014

TRIM LOK INC 3100B3X3/16A-100 Alumiinikoristetiiviste 0.36 tuumaa Leveys 100 jalkaa

Tuotenumero: AA2BQV Malli: 3100B3X3/16A-100Ristiviite: 10D014
Varastossa

Hanki se Keskiviikko, huhtikuu 30

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€285.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräEdge Grip -tiiviste
Lampun halkaisija3 / 8 "
VäriMusta
Sopii reunaan0.188 "
Jalan pituus0.531 "
Pituus100 ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Maks. Lämpötila150 ° F
Min. Lämpötila-20 ° F
Kokonaiskorkeus0.531 "
kokonaisleveys0.732 "
TyyliSivupolttimo vinyylikahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim Lok 3100B3X3/16A-100 trimmitiiviste on kumitiiviste, joka tiivistää ja eristää pyöristetyt kulmat oviin tai luukkuihin. Se on yhdistelmä PVC-reunaverhoilua ja sienikumia, joka on liimattu yhteen luomaan houkutteleva polttimon tiiviste.

Ominaisuudet:

  • Trim-Lok Inc 3100B3X3/16A-100 trimmitiiviste on suulakepuristettu elastomeeri, jota käytetään suojaamaan esineiden reunoja tai pintoja äkillisiltä iskuilta.
  • Siinä on vinyylisivupolttimo, joka mahdollistaa rakojen vaihtelun säilyttäen samalla tiiviin tiiviyden.
  • Tässä viimeistelytiivisteessä on EPDM-sienikumiletku optimaalista tiivistystä varten.
  • Siinä on sisäiset alumiiniklipsit sen kestävyyden parantamiseksi.
  • Tämä tiiviste tarjoaa erinomaisen suojan kuumuutta, äärimmäisiä säävaurioita ja korroosiota vastaan.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FMVSS 302
  • FAA / FAR 23.853
  • UL 50E
  • UL 94HB

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on ihanteellinen lämpötila tälle trimmitiivisteelle?

A. -20 - 150 Fahrenheit-astetta.

K. Kuinka kumivalu toimii?

A. Kumin muovaus on raakakumimateriaalin siirtoa, puristamista tai ruiskuttamista metallimuotin onteloon elastomeerin tai kovettumattoman kumin muuttamiseksi käyttökelpoiseksi tuotteeksi.

K. Kuinka tehdä ulko-ovipaneelista vesitiivis?

A.

  • Tartu tiivisteteippiin ja irrota ensimmäisten 10 cm irrotuksen takaosa.
  • Paina tämä irrotettu teippi paikalleen oven karmin alaosaan.
  • Varmista, että oven ja paneelin välissä ei ole tilaa.
  • Irrota lisää kuorintaa ja työnnä se ylös oven karmia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusPituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 peitelevyn alumiinipidike 0.19 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€54.41
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 peitelevyn alumiinipidike 0.2 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€60.15
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 peitelevyn alumiinipidike 0.23 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€67.65
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 peitelevyn alumiinipidike 0.23 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Ylävalo vinyylipidikkeellä€65.58
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32A-25 Säätötiiviste alumiinikiinnike 0.26 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€67.15
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 peitelevyn alumiinipidike 0.26 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Ylävalo vinyylipidikkeellä€67.15
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 peitelevy alumiinipidike 0.19 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC 3100B3X3/16A-100 Alumiinikoristetiiviste 0.36 tuumaa Leveys 100 jalkaa
€285.79 / yksikkö