Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

TRIM LOK INC 2000SB3X3 / 4-25 Edge Trim Jumbo Clip 0.92 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPD 10C966

TRIM LOK INC 2000SB3X3/4-25 reunan leikkaus Jumbo Clip 0.92 tuumaa leveys 25 jalkaa

Tuotenumero: AA2BPD Malli: 2000SB3X3/4-25Ristiviite: 10C966
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€147.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräVinyyli reunalista
VäriMusta
Sopii reunaan5 / 8 "
Jalan pituus7 / 8 "
Pituus25 ft.
MateriaaliVinyyli metalliytimellä
kokonaisleveys23 / 25 "
TyyliYksi tarttuva sormi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusPituuskokonaisleveysHinta
TRIM LOK INC 2000SB3X1 / 2-25 Edge Trim Jumbo Clip. 67 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPB 10C964 2000SB3X1/2-251"25ft.0.67 "€145.84
TRIM LOK INC 2000SB3X5 / 8-25 Edge Trim Jumbo Clip 0.8 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPC 10C965 2000SB3X5/8-250.937 "25ft.0.795 "€146.64
TRIM LOK INC 2000SB3X1 / 2-100 Edge Trim Jumbo Clip 0.67 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BPE 10C967 2000SB3X1/2-1001"100ft.0.67 "€492.76
TRIM LOK INC 2000SB3X5 / 8-100 Edge Trim Jumbo Clip 0.8 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BPF 10C968 2000SB3X5/8-1000.937 "100ft.0.795 "€448.16
TRIM LOK INC 2000SB3X3 / 4-100 Edge Trim Jumbo Clip 0.92 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BPG 10C969 2000SB3X3/4-1000.875 "100ft.0.92 "€459.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC 2000SB3X3/4-25 reunan leikkaus Jumbo Clip 0.92 tuumaa leveys 25 jalkaa
€147.32 / yksikkö