Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TREGASKISS 403-20-1.0 Kosketinkärki 0.040 tuumaa TOUGH LOCK | AH8KUW 38VM17

TREGASKISS 403-20-1.0 Kosketinkärki 0.040 tuumaa TOUGH LOCK

Varastossa
Tuote: AH8KUW Malli: 403-20-1.0Ristiviite: 38VM17

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
yhteys Stylekierteitetyt
KäytettäväksiTregaskiss-robotti CA3, TA3, G2, ThruArm G2, G1 vesijäähdytteiset, automaattiset MIG-aseet, Bernard BTB MIG-pistoolit, 250 ampeerin S-pistooli (TM) MIG-pistooli, TGX MIG-pistoolit, T-ase (TM) vesijäähdytteinen MIG Aseet, puhtaan ilman (TM) savunpoistopistoolit
MateriaaliKupari
TyyliHeavy Duty
TyyppiHeavy Duty
Langan koko0.040

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0136
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)1.02
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliTyyppiLangan kokoHinta
TREGASKISS 403-20-35 Kosketinkärki 0.035 tuumaa TOUGH LOCK | AH8KTV 38VL91 403-20-35Heavy DutyHeavy Duty0.035€3.28
TREGASKISS 403-20-52 -vinkki 0.052 tuumaa KOVA LUKKO | AH8KTW 38VL93 403-20-52Heavy DutyHeavy Duty0.052€3.14
TREGASKISS 403-20-45 -kosketinkärki 0.045 tuuman TOUGH LOCK | AH8KTX 38VL94 403-20-45Heavy DutyHeavy Duty0.045€3.18
TREGASKISS 403-14-23-25 ​​Kosketinkärki 0.023 tuuman TOUGH LOCK | AH8KTY 38VL95 403-14-23-25StandardiNormaali tulli0.023€2.10
TREGASKISS 403-14-30 Kosketinkärki 0.030 tuuman TOUGH LOCK | AH8KTZ 38VL96 403-14-30StandardiNormaali tulli0.030€2.10
TREGASKISS 403-14-1.0 -kosketinkärki 0.040 tuuman TOUGH LOCK | AH8KUA 38VL97 403-14-1.0StandardiNormaali tulli0.040€2.07
TREGASKISS 403-14-45 -kosketinkärki 0.045 tuuman TOUGH LOCK | AH8KUB 38VL98 403-14-45StandardiNormaali tulli0.045€2.18

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TREGASKISS 403-20-1.0 Kosketinkärki 0.040 tuumaa TOUGH LOCK
€3.24 / yksikkö