Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3HGT7 Lauhduttimen halkaisija 1/2 12 24 (f) Kierre L 6 | AC9LPN

TOUGH GUY 3HGT7 lauhduttimen halkaisija 1/2 12 24 (f) Kierre L 6

Varastossa
Tuote: AC9LPN Malli: 3HGT7

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhdutinputken harja
Harja Dia.1 / 2 "
Harjan pituus4"
Täytä tyyppiMessinki
Kahvan tyyppi12-24 (F) langat
Kokonaispituus6"
TyyppiYksi kierre / kaksoisvarsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Harjan pituusTäytä tyyppiKahvan tyyppiKokonaispituusTyyppiHinta
TOUGH GUY 3HGP8 lauhduttimen halkaisija 1/4 8 32 (f) kierre L 4 1/2 | AC9LNV 3HGP81 / 4 "3"Ruostumaton teräs8-32 (F) langat4.5 "Yksi kierre / kaksoisvarsi€20.40
TOUGH GUY 3HGP9 Lauhduttimen halkaisija 5/16 8 32 (f) kierre L 4 1/2 | AC9LNW 3HGP95 / 16 "3"Ruostumaton teräs8-32 (F) langat4.5 "Yksi kierre / kaksoisvarsi€18.77
TOUGH GUY 3HGR1 Lauhduttimen halkaisija 3/8 12 24 (f) Kierre L 6 | AC9LNX 3HGR13 / 8 "4"Ruostumaton teräs12-24 (F) langat6"Yksi kierre / kaksoisvarsi€17.81
TOUGH GUY 3HGR3 Lauhduttimen halkaisija 1/2 12 24 (f) Kierre L 6 | AC9LNZ 3HGR31 / 2 "4"Ruostumaton teräs12-24 (F) langat6"Yksi kierre / kaksoisvarsi€17.42
TOUGH GUY 3HGR5 Lauhduttimen halkaisija 5/8 12 24 (f) Kierre L 6 | AC9LPB 3HGR55 / 8 "4"Ruostumaton teräs12-24 (F) langat6"Yksi kierre / kaksoisvarsi€22.88
TOUGH GUY 3HGR7 Lauhduttimen halkaisija 3/4 12 24 (f) Kierre L 6 | AC9LPD 3HGR73 / 4 "4"Ruostumaton teräs12-24 (F) langat6"Yksi kierre / kaksoisvarsi€19.12
TOUGH GUY 3HGR9 Lauhduttimen halkaisija 7/8 12 24 (f) Kierre L 6 | AC9LPF 3HGR97 / 8 "4"Ruostumaton teräs12-24 (F) langat6"Yksi kierre / kaksoisvarsi€22.80

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3HGT7 lauhduttimen halkaisija 1/2 12 24 (f) Kierre L 6
€13.52 / yksikkö