Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2NTJ3 Antimikrobinen hankauslevy Green Gp - Pakkaus 20 | AC2WVG

TOUGH GUY 2NTJ3 antimikrobinen hankaustyyny Green Gp - 20 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2WVG Malli: 2NTJ3

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähankaustyynyä
hiovaKyllä
VäriVihreä
Pituus8.875 "
MateriaaliNylon
Paksuus5 / 16 "
KäytössäYleinen tarkoitus
Leveys5.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 2NTJ4 Antimikrobinen hankauslevy Green Hd - Pakkaus 20 | AC2WVH 2NTJ420€31.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2NTJ3 antimikrobinen hankaustyyny Green Gp - 20 kappaleen pakkaus
€22.08 /pakkaus