TJERNLUND SS2 Power Venter -sivuseinä 4 tuumaa | AA6TBN 14U193

TJERNLUND SS2 Power Venter -sivuseinä 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6TBN Malli: SS2Ristiviite: 14U193

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,357.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPower Venter
Ampeeria2
Syvyys32-1 / 2 "
Korkeus13.25 "
HP1/25
Tulo- ja ulostulon halkaisija.4 sisään.
MateriaaliSinkitty ja ruostumaton teräs
TyyppiSivuseinä
Jännite115
Watts200
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.14
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkaa vaaditaan (10-1 / 2 x 8-1 / 2 ")
    • Tuuletusputki Dia. (Sisään) (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKorkeusWattsLeveysHinta
TJERNLUND SS1 tuulettimen sivuseinä 6 tuumaa | AA6TBM 14U192 SS12.527-1 / 2 "14.75 "21213.75 "€1,760.33

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND SS2 Power Venter -sivuseinä 4 tuumaa
€1,357.68 / yksikkö