Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TJERNLUND RTS8 -asennussarja Käytä 5pwd8:n ja 5pwe0:n kanssa | AE6CTB 5PWE3

TJERNLUND RTS8-asennussarja Käytä 5pwd8:n ja 5pwe0:n kanssa

Varastossa
Tuote: AE6CTB Malli: RTS8Ristiviite: 5PWE3

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennussarja
Syvyys17-1 / 4 "
Korkeus15.75 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
TyyppiKaton induktori
Leveys17.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.41
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND RTS8-asennussarja Käytä 5pwd8:n ja 5pwe0:n kanssa
€249.38 / yksikkö