TENNSCO ZLE7-9642S-3D -ruuvittomat hyllyt 96 x 42 lastulevyä | AD4WWA 44P305

TENNSCO ZLE7-9642S-3D pultittomat hyllyt 96 x 42 lastulevy

Tuote: AD4WWA Malli: ZLE7-9642S-3DRistiviite: 44P305
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€695.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvittomat hyllyt, käynnistin
Palkin kapasiteetti1250 lb
VäriHarmaa
Kansi materiaalilastulevyn
Syvyys42 "
Suorittaa loppuunSähkötakki
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 146.51
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403608081
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalkin kapasiteettiVäriHyllyjen lukumääräHyllyn kapasiteettiLeveysDeckingKansi materiaaliHinta
TENNSCO ZLE7-7224S-3 pultiton hyllystartteri 72 x 24 3 hylly | AC6VMQ 36K242 ZLE7-7224S-3Teräs1750 lbHarmaa3-72 "-Ei eristetty€262.93
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZLE5-7224S-3D Pultiton hyllykäynnistin 72 x 24 3 Hylly | AC6VMR 36K302 ZLE5-7224S-3DTeräs1750 lbHarmaa3-72 "-lastulevyn€392.19
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZLC7-9624S-3D pultiton hyllystartteri 96 x 24 3 hylly | AC6VMT 36K314 ZLC7-9624S-3DTeräs1600 lbHarmaa3-96 "-lastulevyn€580.58
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZLC7-4848S-3W ruuviton hyllystartteri 48 x 48 3 hylly | AC6VMU 36K330 ZLC7-4848S-3WTeräs2500 lbHarmaa3-48 "-Johdin€595.32
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZLE5-4824S-3W ruuviton hyllystartteri 48 x 24 3 hylly | AC6VMV 36K332 ZLE5-4824S-3WTeräs2250 lbHarmaa3-48 "-Johdin€331.93
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZLC7-9624S-3W ruuviton hyllystartteri 96 x 24 3 hylly | AC6VMW 36K358 ZLC7-9624S-3WTeräs1600 lbHarmaa3-96 "-Johdin€685.13
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZB7-3618S-5D pultiton hyllystartteri 36 x 18 5 hylly | AC6VMX 36K420 ZB7-3618S-5DTeräs1000 lbHarmaa5-36 "-lastulevyn€268.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZLE7-9642S-3D pultittomat hyllyt 96 x 42 lastulevy
€695.86 / yksikkö