TENNSCO ZB10-4818S-5D, pultiton hylly, 48 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys x 120 tuuman korkeus

  • Malli: ZB10-4818S-5D

  • Tuotenumero: AH9AYC

  • Merkki: TENNSCO

  • Ristiviite: 39FN49

Varastossa
€ 264.20 (ei alv)

Hanki se tiistai, lokakuu 5

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 264.20/ yksikkö
Qty:
€ 264.20

Tuotteen tiedot:

Syvyys18 "
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys48 "
eräPultiton hylly
VäriHarmaa
Palkin kapasiteetti850 lb
Kansi materiaaliLastulevy
Suorittaa loppuunSähkötakki
Korkeus120 "
materiaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti850 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

TENNSCO ZB10-4818S-5D, pultiton hylly, 48 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys x 120 tuuman korkeus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa