Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNSCO FB-15SND -kaapin etuosa | AE7MRP 5ZJ98

TENNSCO FB-15SND Locker Etujalka

Varastossa
Tuote: AE7MRP Malli: FB-15SNDRistiviite: 5ZJ98

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin etuosa
VäriHiekka
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
MateriaaliTeräs
Avausleveys15 "
Kokonaissyvyys15 "
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys15 "
AlaluokkaEtuosa
eläinyksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAvausleveysKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
TENNSCO FB-12SND -kaapin etuosa | AE7MRN 5ZJ97 FB-12SNDHiekka12 "12 "12 "€13.86
TENNSCO FB-12 HARMAA etulokeron pohja AE7QVK 6A296 FB-12 HARMAAHarmaa12 "12 "12 "€13.86
TENNSCO FB-15 HARMAA Etulokeron pohja | AE7QVL 6A298 FB-15 HARMAAHarmaa15 "15 "15 "€13.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO FB-15SND Locker Etujalka
€13.81 / yksikkö