Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO FTG-156-105 Puristusliitin Säädettävä 1/8npt L 1/8 | AC9EBU 3FXP7

TEMPCO FTG-156-105 puristusliitin säädettävä 1/8npt L 1/8

Varastossa
Tuote: AC9EBU Malli: FTG-156-105Ristiviite: 3FXP7

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpuristusliitos
VäriPronssi
Halkaisija1 / 8 "
MateriaaliMessinki
Pistoke tai liittimen tyyppi1/8 MNPT
Kierre NPT1/8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi7415338050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Säädettävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
TEMPCO FTG-154-105 Puristusliitin Ei-säädettävä 1/8npt L 1/8 | AC9EBR 3FXP5 FTG-154-1051 / 8 "€9.52
TEMPCO FTG-154-107 Puristusliitin Ei-säädettävä 1/8npt L 1/4 | AC9EBT 3FXP6 FTG-154-1071 / 4 "€9.52
TEMPCO FTG-156-106 Puristusliitin Säädettävä 1/8npt L 3/16 | AC9EBV 3FXP8 FTG-156-1063 / 16 "€14.04
TEMPCO FTG-156-107 Puristusliitin Säädettävä 1/8npt L 1/4 | AC9EBW 3FXP9 FTG-156-1071 / 4 "€14.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO FTG-156-105 puristusliitin säädettävä 1/8npt L 1/8
€14.57 / yksikkö