Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 41154 kaksipään kierretappi, 1-8 kierrekoko, 12 tuumaa kokonaispituus, 2k | AA9NFC 1EA16

TE-CO 41154 Kaksipään kierretappi, 1-8 kierrekoko, 12 tuuman kokonaispituus, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AA9NFC Malli: 41154Ristiviite: 1EA16

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€62.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
luokka2A
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus12 "
Rockwellin kovuusC27
Varren tyyppiPyöreä
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)3"
Kierteen pituus (B)1.5 "
Kierteen pituusepätasainen
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 41154 Kaksipään kierretappi, 1-8 kierrekoko, 12 tuuman kokonaispituus, 2 kpl
€62.87 /pakkaus