Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS 26L050MPB Jakohihnan hammaspyörä, teräs, 0.5 tuuman hihnan leveys, 3.104 tuuman jakoväli. | AX4MPD

TB WOODS 26L050MPB jakohihnan hammaspyörä, teräs, 0.5 tuuman hihnan leveys, 3.104 tuuman jakoväli.

Varastossa
Tuote: AX4MPD Malli: 26L050MPB

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys1 / 2 "
Sylinterin tyyppiViimeistelty ilman avainta
holkkiBPM
Mitat E1 / 2 "
Mitat L1 1 / 4 "
Kasvojen leveys1 1 / 4 "
Navan sijainti2 1 / 4 "
Navan projektio (tuumaa)2.25 "
Inertia WR0.02 lbs.-sq ft.
MateriaaliTeräs
Maks. Kierrosluku8140 RPM
Hampaiden lukumäärä26
Dia ulkopuolella.3.07 "
Piki3 / 8 "
Pitch Dia.3.104 "
TuotetyyppiAjoitus
Kierrosluku korkea8140 rpm
Paino2.3 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 80XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopreeni-40€13.50
Tarjouspyyntö
TB WOODS 90XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopreeni-45€13.90
Tarjouspyyntö
TB WOODS 120XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopreeni-60€15.08
Tarjouspyyntö
TB WOODS 150XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopreeni-75€16.30
Tarjouspyyntö
TB WOODS 200XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopreeni-100€18.52
Tarjouspyyntö
TB WOODS 220XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopreeni-110€19.43
Tarjouspyyntö
TB WOODS 210L050 jakohihnan ratas, neopreeni, 0.5 tuuman hihnan leveys, 0.375 tuuman nousu | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopreeni-56€32.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 26L050MPB jakohihnan hammaspyörä, teräs, 0.5 tuuman hihnan leveys, 3.104 tuuman jakoväli.
€104.60 / yksikkö