TANIS BRUSHES RB1020 Kuljetinsylinteriharja L22in Od10in | AB3VWG 1VKN9

TANIS HARJAT RB1020 Kuljetinsylinteriharja L22in Od10in

Varastossa
Tuote: AB3VWG Malli: RB1020Ristiviite: 1VKN9

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€541.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljettimen sylinteriharja
tausta16 Teräs
Taustakorkeus (tuumaa)5/16
Taustaleveys (tuumaa)5/16
Harjaksen väriMusta
Harjan pituus20 "
Täytä tyyppi0.035 "polypropeeni
Dia ulkopuolella.10 "
Kokonaispituus22 "
Putki Dia.2 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.64
Laivan korkeus (cm)58.67
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustakorkeus (tuumaa)Taustaleveys (tuumaa)Harjan pituusTäytä tyyppiDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
TANIS BRUSHES RB412 Kuljetinsylinteriharja 4 tuumaa Halkaisija x 12 tuumaa | AA8CMZ 18A162 RB412--12 "0.006 "polypropeeni4"14 "€359.63
TANIS BRUSHES RB612 Kuljetinsylinteriharja 6 tuumaa halkaisija x 12 tuumaa | AA8CNA 18A163 RB612--12 "0.020 "polypropeeni6"14 "€454.45
TANIS BRUSHES RB812 Kuljetinsylinteriharja 8 tuumaa halkaisija x 12 tuumaa | AA8CNB 18A164 RB812--12 "0.030 "polypropeeni8"14 "€515.29
TANIS BRUSHES RB1012 Kuljetinsylinteriharja 10 tuumaa Halkaisija x 12 | AA8CNC 18A165 RB1012--12 "0.035 "polypropeeni10 "14 "€539.78
TANIS BRUSHES RB422 Kuljetinsylinteriharja L24in Od4in | AB3GYC 1TCV6 RB4227/323/1622 "0.006 "polypropeeni4"24 "€427.26
TANIS BRUSHES RB622 Kuljetinsylinteriharja L24in Od6in | AB3GYD 1TCV7 RB6225/165/1622 "0.020 "polypropeeni6"24 "€542.86
TANIS BRUSHES RB822 Kuljetinsylinteriharja L24in Od8in | AB3GYE 1TCV8 RB8225/165/1622 "0.030 "polypropeeni8"24 "€579.19

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS HARJAT RB1020 Kuljetinsylinteriharja L22in Od10in
€541.54 / yksikkö