TANIS BRUSHES CGRB152060 Kuljettimen ohjauskisko 60 tuumaa pituus 1 tuuma trimmaus | AF7MFG 21YD04

TANIS BRUSHES CGRB152060 kuljettimen ohjauskisko, 60 tuuman pituus, 1 tuuman leikkaus

Tuote: AF7MFG Malli: CGRB152060Ristiviite: 21YD04
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€203.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljettimen ohjainkisko
taustaMuovi
Harjaksen väriLuonnollinen
Täytä tyyppi0.012 "Nylon
Kokonaispituus60 "
Yleinen leikkaus (tuumaa)1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.59
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)184.15
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi9603500000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
TANIS BRUSHES CGRB152096 Kuljettimen ohjauskisko 96 tuuman pituus 1 tuuman leikkaus | AF7MFH 21YD05 CGRB15209696 "€238.51
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES CGRB152120 Kuljettimen ohjauskisko 120 tuuman pituus 1 tuuman leikkaus | AF7MFJ 21YD06 CGRB152120120 "€295.79
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES CGRB162060 Kuljettimen ohjauskisko 60 tuuman pituus 1 tuuman leikkaus | AF7MFK 21YD07 CGRB16206060 "€268.92
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES CGRB162120 Kuljettimen ohjauskisko 120 tuuman pituus 1 tuuman leikkaus | AF7MFL 21YD08 CGRB162120120 "€395.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES CGRB152060 kuljettimen ohjauskisko, 60 tuuman pituus, 1 tuuman leikkaus
€203.02 / yksikkö