Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 462300 Kierteenmuodostusruuvi #1/4-10 3/4 pituus, 50Pk | AE4FJL 5JU23

TAMPER-PRUF SCREW 462300 Kierteenmuodostusruuvi #1/4-10 3/4 pituus, 50pk

Varastossa
Tuote: AE4FJL Malli: 462300Ristiviite: 5JU23

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteenmuodostusruuvi
Drive TypeTorxplus
Kuljettajan kokoIP30
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.492 "
Pään korkeus0.175 "
Head TypeLeipä
Pituus3 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 1 / 4-10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 462300 Kierteenmuodostusruuvi #1/4-10 3/4 pituus, 50pk
€33.19 /pakkaus