Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUUVI #0148 Koneruuvi Pyöreä, 8-32 X 1-1/2 pituus, 50Pk | AE4GBH 5KA56

TAMPER-PRUF SCREW #0148 Koneruuvi pyöreä, 8-32 x 1-1/2 pituus, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AE4GBH Malli: # 0148Ristiviite: 5KA56

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive TypeTri-Groove
Kuljettajan koko#6
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.279 "
Pään korkeus0.126 "
Head TypePyöreä
Pituus1.5 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW #0148 Koneruuvi pyöreä, 8-32 x 1-1/2 pituus, 50 Pk
€19.45 /pakkaus