Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO 49-200T-2 ilmanerotin 2 tuumaa 150 psi automaattinen | AF6RPR 20HJ67

TACO 49-200T-2 ilmanerotin 2 tuumaa 150 Psi automaattinen

Varastossa
Tuote: AF6RPR Malli: 49-200T-2Ristiviite: 20HJ67

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€502.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanerotin
(F) NPT-liitännät (tuumaa)2
Yhteys2 "(F) NPT
MateriaaliMessinki
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila240 Tutkinnot
Kokonaiskorkeus8.437 "
Tyyppiautomaattisesti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.74
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481809015

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO 49-200T-2 ilmanerotin 2 tuumaa 150 Psi automaattinen
€502.41 / yksikkö