Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

T&S B-2865-04 Hanhenkaula-hanan terä 1/2 tuuman Npsm Bras | AE2HTE 4XKK9

T&S B-2865-04 Hanhenkaula-hanan terä 1/2 tuuman Npsm rintaliivit

Varastossa
Tuote: AE2HTE Malli: B-2865-04Ristiviite: 4XKK9
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
€439.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGooseneck-hana
ADA-yhteensopivaEi
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys1/2 "NPSM
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiRuususumute
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiTerä
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä3
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus10.75 "
Venttiilin tyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiRungon materiaaliYhteysKahvojen lukumääräReikien lukumääräNokan pituusVenttiilin tyyppiHanan käyttöHinta
T&S B-0831 hanan mittausvipu 1/2 tuuman messinkikansi | AA2BEQ 10C481 B-0831Laivan kansiMessinki1 / 2 "-23"238Amittaus€405.09
T&S B-0706 Hana Manuaalinen Cross 1/2 tuuman Npt 2.2 Gpm | AE2HRR 4XKJ5 B-0706SeinäMessinki1 / 2 "NPT113 39 / 64 "Itsesulkeutuminenmanuaalinen€185.93
T&S B-0891 Hana Manuaalinen Terä 1/2 tuumaa Npsm 2.2 Gpm | AE2HRT 4XKJ7 B-0891Laivan kansiMatala lyijy messinki1/2 "NPSM223.75 "Puristusmanuaalinen€339.98
T&S B-2711 Hana Manuaalinen vipu 1/2 tuumaa 2.2 Gpm | AE4XHK 5NRE3 B-2711Laivan kansiMessinki1 / 2 "124"Keraaminen levymanuaalinen€271.49
T&S B-0871 Hana Manuaalinen vipu 1/2 tuumaa 2.2 Gpm | AE4XHL 5NRE4 B-0871Laivan kansiMessinki1 / 2 "223.75 "Puristusmanuaalinen€280.18
T&S B-0892 Hana Manuaalinen Terä 1/2 tuumaa 2.2 Gpm | AE4XHM 5NRE5 B-0892Laivan kansiMessinki1 / 2 "223.75 "Puristusmanuaalinen€318.85
T&S B-2867-04 Hanhenkaulahana Manuaalinen vipu 1/2 tuumaa | AE4XHN 5NRE6 B-2867-04Laivan kansiMessinki1 / 2 "225.75 "Puristusmanuaalinen€389.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S B-2865-04 Hanhenkaula-hanan terä 1/2 tuuman Npsm rintaliivit
€439.88 / yksikkö