Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

T&S B-2711 Hana Manuaalinen vipu 1/2 tuumaa 2.2 Gpm | AE4XHK 5NRE3

T&S B-2711 Hana Manuaalinen vipu 1/2 tuumaa 2.2 Gpm

Varastossa
Tuote: AE4XHK Malli: B-2711Ristiviite: 5NRE3

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko
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
€271.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys1 / 2 "
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaHeittää
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä2
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus4"
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiRungon materiaaliYhteysKahvojen lukumääräReikien lukumääräNokan pituusVenttiilin tyyppiHanan käyttöHinta
T&S B-0831 hanan mittausvipu 1/2 tuuman messinkikansi | AA2BEQ 10C481 B-0831Laivan kansiMessinki1 / 2 "-23"238Amittaus€405.09
T&S B-0706 Hana Manuaalinen Cross 1/2 tuuman Npt 2.2 Gpm | AE2HRR 4XKJ5 B-0706SeinäMessinki1 / 2 "NPT113 39 / 64 "Itsesulkeutuminenmanuaalinen€185.93
T&S B-0891 Hana Manuaalinen Terä 1/2 tuumaa Npsm 2.2 Gpm | AE2HRT 4XKJ7 B-0891Laivan kansiMatala lyijy messinki1/2 "NPSM223.75 "Puristusmanuaalinen€339.98
T&S B-2865-04 Hanhenkaula-hanan terä 1/2 tuuman Npsm Bras | AE2HTE 4XKK9 B-2865-04Laivan kansiMessinki1/2 "NPSM2310.75 "Puristusmanuaalinen€439.88
T&S B-0871 Hana Manuaalinen vipu 1/2 tuumaa 2.2 Gpm | AE4XHL 5NRE4 B-0871Laivan kansiMessinki1 / 2 "223.75 "Puristusmanuaalinen€280.18
T&S B-0892 Hana Manuaalinen Terä 1/2 tuumaa 2.2 Gpm | AE4XHM 5NRE5 B-0892Laivan kansiMessinki1 / 2 "223.75 "Puristusmanuaalinen€318.85
T&S B-2867-04 Hanhenkaulahana Manuaalinen vipu 1/2 tuumaa | AE4XHN 5NRE6 B-2867-04Laivan kansiMessinki1 / 2 "225.75 "Puristusmanuaalinen€389.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S B-2711 Hana Manuaalinen vipu 1/2 tuumaa 2.2 Gpm
€271.49 / yksikkö