T&S B-0520 jäykkä hanhenkaula, 1/2 tuuman messinki | AA2BEB 10C467

T&S B-0520 jäykkä hanhenkaula, 1/2 tuuman messinki

Tuotenumero: AA2BEB Malli: B-0520Ristiviite: 10C467
Varastossa

Hanki se tiistai, maaliskuu 25

€81.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä nuken hanhenkaula
Yhteys1 / 2 "x 3 / 8"
Suorittaa loppuunMessinki
MateriaaliMessinki
Koko10-11/16" x 5-9/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)39.22
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S B-0520 jäykkä hanhenkaula, 1/2 tuuman messinki
€81.40 / yksikkö