Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

T&S 000888-45 Esihuuhtelu jousi ruostumaton teräs | AC3VLW 2WMF8

T&S 000888-45 Esihuuhtele jousi ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC3VLW Malli: 000888-45Ristiviite: 2WMF8

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsihuuhtelujousi
MateriaaliKromattu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)60.45
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
T&S 000821-40 esihuuhtelujousi 3/8 tuumaa messinkiä | AA2BDH 10C450 000821-40Messinki€95.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S 000888-45 Esihuuhtele jousi ruostumaton teräs
€107.68 / yksikkö