Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO SHL522 -termostaatti 140-160 2-51 / 64 tuuman syvyys SPST | AH7QTZ 36YF79

SUPCO SHL522 termostaatti 140 - 160 2-51/64 tuumaa syvyys SPST

Varastossa
Tuote: AH7QTZ Malli: SHL522Ristiviite: 36YF79

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntälaatatermostaatti
Syvyys2-51/64
Ero20
Induktiiviset ampeerit @ 120 V3
Induktiiviset ampeerit @ 240 V1.5
Resistiiviset ampeerit @ 120V15
Kytkimen tyyppiSPST
Temp. alue140 ja 160

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1089
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Elementin lisäyspituus (tuumaa): 7
    • Resistiivinen luokitus 240V: 10

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysEroTemp. alueHinta
SUPCO SHL523 -termostaatti 110 - 1130 2-51 / 64 tuuman syvyys SPST | AH7QTQ 36YF71 SHL 5232-51/6420110 ja 130€20.33
SUPCO SHL505 -termostaatti 100-140 2-51 / 64 tuuman syvyys SPST | AH7QTR 36YF72 SHL 5052-51/6440100 ja 140€20.33
SUPCO SHL510 -termostaatti 130-150 1-7 / 16 tuuman syvyys SPST | AH7QTT 36YF73 SHL 5101.43720130 ja 150€21.13
SUPCO SHL525 -termostaatti 160-180 2-51 / 64 tuuman syvyys SPST | AH7QTU 36YF74 SHL 5252-51/6420160 ja 180€20.20
SUPCO SHL524 -termostaatti 150-170 2-51 / 64 tuuman syvyys SPST | AH7QTV 36YF75 SHL 5242-51/6420150 ja 170€26.34
SUPCO SHL520 -termostaatti 80-100 2-51 / 64 tuuman syvyys SPST | AH7QTW 36YF76 SHL 5202-51/642080 ja 100€26.34
SUPCO SHL509 -termostaatti 210-240 2-51 / 64 tuuman syvyys SPST | AH7QTX 36YF77 SHL 5092-51/6430210 ja 240€21.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO SHL522 termostaatti 140 - 160 2-51/64 tuumaa syvyys SPST
€20.33 / yksikkö