STRONG HOLD T8436-2DB-CA-MT Mobile Shop Pöytä 2 Vetolaatikko 34 tuumaa Korkeus Maple Top | AH9PVN 40V818

STRONG HOLD T8436-2DB-CA-MT-liikkuvan kaupan pöytä 2 laatikko 34 tuuman korkeus vaahtera

Varastossa
Tuote: AH9PVN Malli: T8436-2DB-CA-MTRistiviite: 40V818

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,506.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä työpöytä
Kokoonpanokoolla
Pyörä Dia.8"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (4) kääntyvä
VäriTumman harmaa
Syvyys36 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunVesipohjainen emalimaali
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus35.75 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus6000 lb
PintamateriaaliTeurastajalohko
Yläpaksuus7 ga.
Leveys84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 323.55
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD T8436-2DB-CA-MT-liikkuvan kaupan pöytä 2 laatikko 34 tuuman korkeus vaahtera
€6,506.82 / yksikkö