STRONG HOLD 73-WB-303-1DB -työtaso, penkkiteräs W 84 H 34 D30 | AE4BFA 5HZN8

STRONG HOLD 73-WB-303-1DB Työtason penkkiteräksen yläosa W 84 H 34 D30

Tuote: AE4BFA Malli: 73-WB-303-1DBRistiviite: 5HZN8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,552.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason penkki
Laatikoiden lukumäärä1
Penkin kokonaiskorkeus (tuumaa)34
Huippumateriaali7-ga. Teräs
Yläleveys84 "
Tyyppi12 Teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 305.27
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)223.52
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Penkin kokonaissyvyys (tuumaa) (30)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYläleveysHinta
STRONG HOLD 83-WB-303-1DB Työtason penkkiteräksen yläosa W 96 H 34 D30 | AE4BFB 5HZN9 83-WB-303-1DB96 "€6,953.59
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 93-WB-303-1DB työtason penkkiteräksen päällinen W 108 H34 D30 | AE4BFC 5HZP0 93-WB-303-1DB108 "€7,271.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 73-WB-303-1DB Työtason penkkiteräksen yläosa W 84 H 34 D30
€6,552.41 / yksikkö