STRONG HOLD 56-DS-248 säilytyskaappi, 78 x 60 tuuman koko, 12 gauge | AE7MLF 5ZH09

STRONG HOLD 56-DS-248 Säilytyskaappi, 78 x 60 tuumaa, 12 Gauge

Tuote: AE7MLF Malli: 56-DS-248Ristiviite: 5ZH09
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,590.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriTumman harmaa
OvityyppiKaksinkertainen
Suorittaa loppuunSähköstaattisesti maalattu emali
Mitata12
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä8
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys60 "
Hyllyn kapasiteetti1600 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 335.66
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
STRONG HOLD 35-DS-246 -säilytyskaappi 12-mittari 66 tuuman H 36 tuuman leveys | AC3CXT 2RNC5 35-DS-246Emali666 "36 "950 lb€3,380.82
STRONG HOLD 36-DS-248 säilytyskaappi, 78 x 36 tuuman koko, 12 gauge | AC3CXU 2RNC6 36-DS-248Emali878 "36 "950 lb€3,642.42
STRONG HOLD 45-DS-246 -säilytyskaappi 12-mittari 66 tuuman H 48 tuuman leveys | AC3CXV 2RNC7 45-DS-246Emali666 "48 "1275 lb€4,173.88
STRONG HOLD 55-DS-246 Säilytyskaappi 12-mittari 66 tuuman H 60 tuuman leveys | AC3CXW 2RNC8 55-DS-246Emali666 "60 "1600 lb€4,647.85
STRONG HOLD 65-DS-246 Säilytyskaappi 12 mittarin 66 tuuman H 72 tuuman leveys | AC3CXX 2RNC9 65-DS-246Emali666 "72 "1950 lb€4,617.18
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 46-DS-248 säilytyskaappi, 78 x 48 tuuman koko, 12 gauge | AE7MLE 5ZH08 46-DS-248Sähköstaattisesti maalattu emali878 "48 "1275 lb€4,077.89
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 66-DS-248 säilytyskaappi, 78 x 72 tuuman koko, 12 gauge | AE7MLH 5ZH11 66-DS-248Sähköstaattisesti maalattu emali878 "72 "1950 lb€5,194.77
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 56-DS-248 Säilytyskaappi, 78 x 60 tuumaa, 12 Gauge
€4,590.88 / yksikkö