STRONG HOLD 46-304 Säilytyskaappi 12 Mittari 78 tuumaa H 48 tuuman leveys | AA7JQM 16A390

STRONG HOLD 46-304 Säilytyskaappi 12 mittari 78 tuumaa H 48 tuumaa leveys

Tuote: AA7JQM Malli: 46-304Ristiviite: 16A390
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,986.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriTumman harmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunEmali
Mitata12
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys30 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti1200 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 292.57
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
STRONG HOLD 35-303 Säilytyskaappi 12 Gauge 66 tuuman H 36 tuuman leveys | AA7JQJ 16A387 35-303366 "36 "1900 lb€4,614.55
STRONG HOLD 36-304 Säilytyskaappi 12 mittari 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AA7JQK 16A388 36-304478 "36 "1900 lb€4,908.05
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 45-303 Säilytyskaappi 12 Mittaristo 66 Tuumaa H 48 Tuuman Leveys | AA7JQL 16A389 45-303366 "48 "1200 lb€6,522.80
STRONG HOLD 55-303 Säilytyskaappi, 12 Gauge, 66" Korkeus, 60" Leveys | AA7JQN 16A391 55-303366 "60 "1650 lb€6,156.73
STRONG HOLD 56-304 Säilytyskaappi 12-mittari 78 tuuman H 60 tuuman leveys | AA7JQP 16A392 56-304478 "60 "1650 lb€6,059.42
Tarjouspyyntö
VAHVA PITO 65-303 Säilytyskaappi 12 Gauge 66 Tuumaa H 72 Tuuman Leveys | AA7JQQ 16A393 65-303366 "72 "1525 lb€6,617.23
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 66-304 Säilytyskaappi 12 mittari 78 tuumaa H 72 tuuman leveys | AA7JQR 16A394 66-304478 "72 "1525 lb€7,402.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 46-304 Säilytyskaappi 12 mittari 78 tuumaa H 48 tuumaa leveys
€5,986.39 / yksikkö