STRONG HOLD 35-243SS Säilytyskaappi 12-mittari 66 tuuman H 36 tuuman leveys | AB3MGE 1UCC6

STRONG HOLD 35-243SS Säilytyskaappi 12-mittari 66 tuuman H 36 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AB3MGE Malli: 35-243SSRistiviite: 1UCC6

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,592.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriTumman harmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunEmali
Mitata12
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliRuostumaton teräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus66 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti1900 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 184.16
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriSuorittaa loppuunHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
STRONG HOLD 45-243SS Säilytyskaappi 12 Gauge 66 tuuman H 48 tuuman leveys | AB3MGF 1UCC7 45-243SSTumman harmaaEmali324 "66 "48 "1200 lb€12,445.90
STRONG HOLD 36-204SS -säilytyskaappi 12-mittari 78 tuumaa H 36-tuumainen | AC3CYB 2RND4 36-204SSTumman harmaaRuostumaton teräs420 "78 "36 "1600 lb€11,008.21
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 36-244SS Säilytyskaappi 12 mittari 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AC3CYC 2RND5 36-244SSTumman harmaaEmali424 "78 "36 "1900 lb€10,321.96
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 46-244SS Säilytyskaappi 12-mittari 78 tuumaa H 48 tuuman leveys | AC3CYD 2RND6 46-244SSHarmaaRuostumaton teräs424 "78 "48 "1200 lb€13,541.65
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 56-244SS Säilytyskaappi 12-mittari 78 tuuman H 60 tuuman leveys | AC3CYE 2RND7 56-244SSTumman harmaaEmali424 "78 "60 "1650 lb€15,355.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 35-243SS Säilytyskaappi 12-mittari 66 tuuman H 36 tuuman leveys
€10,592.47 / yksikkö