STRONG HOLD 33-242 Työtason säilytyskaappi hitsattu 12 Ga. | AB3MFN 1UBV6

STRONG HOLD 33-242 työtason säilytyskaappi hitsattu 12 Ga.

Varastossa
Tuote: AB3MFN Malli: 33-242Ristiviite: 1UBV6

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,905.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriTumman harmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunEmali
Mitata12
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus36 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti1900 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.11
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
STRONG HOLD 23-202 Työtason säilytyskaappi hitsattu 12 Ga. | AB3MFK 1UBV3 23-20220 "36 "24 "1000 lb€2,056.56
STRONG HOLD 33-202 Työtason säilytyskaappi hitsattu 12 Ga. | AB3MFL 1UBV4 33-20220 "36 "36 "1600 lb€2,367.24
STRONG HOLD 33.5-202 Työtason säilytyskaappi hitsattu 12 Ga. | AB3MFM 1UBV5 33.5-20220 "42 "36 "1600 lb€2,682.57
STRONG HOLD 33.5-242 Työtason säilytyskaappi hitsattu 12 Ga. | AB3MFP 1UBV7 33.5-24224 "42 "36 "1900 lb€3,047.59
STRONG HOLD 43.5-242 hitsattu työtason säilytyskaappi 12 Ga. | AB3MFQ 1UBV8 43.5-24224 "42 "48 "1200 lb€3,616.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 33-242 työtason säilytyskaappi hitsattu 12 Ga.
€2,905.39 / yksikkö